TPS M-20X2.5-M HEST Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 658
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 658
EAN / GTIN 7291075339871
Codice del produttore 4445851

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) M20, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Drive Size (DRVS) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello