TPG M-12X1.75-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 643
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 643
EAN / GTIN 7291075336047
Codice del produttore 4445838

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M12, Passo del filetto (TP) 1.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Drive Size (DRVS) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 24 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.75 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello