TPG M-10X1.5-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 642
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 642
EAN / GTIN 7291075336030
Codice del produttore 4445837

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Drive Size (DRVS) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello