TPG M-6X1.0-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 638
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 638
EAN / GTIN 7291075336023
Codice del produttore 4445836

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 17 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello