TPG UNC-#10-24-M HE Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 544
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 544
EAN / GTIN 7291075020793
Codice del produttore 4445632

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Diametro filetto (TDZ) #10, Passo del filetto (TP) 1.041 mm, Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 15 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #10
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.041 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Della stessa famiglia "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello