TPF M-5X0.8-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 334
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HSS TAP
    Tipo di prodotto Maschi a rullare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24190 334
    EAN / GTIN 7291075011043
    Codice del produttore 4445233

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Diametro filetto (TDZ) M5, Passo del filetto (TP) 0.8 mm, Lunghezza utile (LU) 25 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 5
    • Overall Length (OAL) 70 mm
    • Tap Standard DIN 371
    • Thread Cutting Part Length (THL) 15 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 0.8 mm
    • Lunghezza utile (LU) 25 mm

    Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello