TPF M-2X0.4-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 318
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 318
EAN / GTIN 7291075010985
Codice del produttore 4445224

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2, Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello