TPG M-2.3X0.4-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo ampio, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 299
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 299
EAN / GTIN 7291075336245
Codice del produttore 4446009

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.3, Passo del filetto (TP) 0.4 mm, Lunghezza utile (LU) 13 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.4 mm
  • Lunghezza utile (LU) 13 mm

Della stessa famiglia "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello