TPS UNF-7/16-20-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo stretto, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 174
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 174
EAN / GTIN 7291075341485
Codice del produttore 4445948

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) 7/16″, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Drive Size (DRVS) 6.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 7/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello