TPS UNF-#12-28-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo stretto, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 169
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 169
EAN / GTIN 7291075341454
Codice del produttore 4445945

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) #12, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello