TPS M-2X0.4-H HEST Maschi in HSS con elica a spirale a 40°, per filettatura ISO metrica a passo largo, a norma DIN 13, per superleghe

Codice art.: L24190 168
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 168
EAN / GTIN 7291075010183
Codice del produttore 4445119

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2, Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello