ECC060A16-2C06 IC900 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30° e 54°, con lunghezza media per foratura ed incavatura

Codice art.: L24180 981
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 981
EAN / GTIN 7291075000221
Codice del produttore 5620315

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello