ECP-H7 16-64C16CFR0.8-131 IC902 Frese integrali in metallo duro con 7 eliche differenti, passo variabile e taglienti discontinui

Codice art.: L24180 972
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 972
EAN / GTIN 7291075385625
Codice del produttore 3344118

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 131 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 131 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello