ECP-H7 20-60C20CFR1.0-140 IC902 Frese integrali in metallo duro con 7 eliche differenti, passo variabile e taglienti discontinui

Codice art.: L24180 1001
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
    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1001
    EAN / GTIN 7291075385649
    Codice del produttore 3344126

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 60 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 60 mm
    • Flute Count (NOF) 7
    • Angolo d elica (FHA) 36 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello