EC-H5M 12-20/50C12CFR.2 IC900 Frese integrali con 5 eliche differenti e passo variabile, per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: L24180 970
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 970
EAN / GTIN 7291075307801
Codice del produttore 3382172

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Angolo d elica (FHA) 37 Degrees
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello