ECA-H3 08-12/24C08CF-R04 IC08 Frese a candela integrali con differnti angoli d'elica, passo variabile e codolo maggiorato 3, 4 e 5xD, per alluminio

Codice art.: L24180 969
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 969
EAN / GTIN 7291075017489
Codice del produttore 5622795

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.09 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 24 mm

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello