EC-H20 20-40C20CFH104 IC902 Frese integrali con 6-20 eliche a passo variabile, per finiture ad elevate velocità CHATTERFREE

Codice art.: L24180 968
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 968
EAN / GTIN 7291075021622
Codice del produttore 5623373

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 40 mm, Flute Count (NOF) 20, Overall Length (OAL) 104 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 40 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 104 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello