EC-A2 015-025/6C6R.3H50 IC702 Frese integrali a candela toriche con 2 eliche a 30°, per materiali con durezza fino a 65 HRC

Codice art.: L24180 953
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 953
EAN / GTIN 7291075358582
Codice del produttore 5669147

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.008 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.003 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 1.45 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 6 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello