EC-A2 040-060/16C6M60 IC903 Frese in metallo duro con 2 eliche a 30°, per lavorazioni su materiali duri, fino a 65 HRc

Codice art.: L24180 944
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 944
EAN / GTIN 7291075008470
Codice del produttore 5650259

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 60 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.02 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 3.8 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello