EC-A2 010-015/06C4H45 IC702 Frese integrali a candela toriche con 2 eliche a 30°, per materiali con durezza fino a 65 HRC

Codice art.: L24180 942
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 942
EAN / GTIN 7291075022605
Codice del produttore 5669092

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 45 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.012 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.004 mm/tooth
  • Neck Diameter (DN) 0.97 mm
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 6 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello