Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
- Diametro della fresa (DC) 8 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Angolo d elica (FHA) 35 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 63 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 32 mm