ECC030A10-4C03 IC900 Frese in metalo duro con 4 eliche a 30°, con taglienti smussati, lunghezza media

Codice art.: L24180 852
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 852
EAN / GTIN 7291075001983
Codice del produttore 5620312

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 38 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 38 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello