EC-A4 20-32C20E104 IC900 Frese extra-lunghe in metallo duro con 4 eliche a 30°, tipo economico

Codice art.: L24180 84
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 84
EAN / GTIN 7291075016932
Codice del produttore 5651052

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 104 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 104 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello