EC-A3 055-16C055E50 IC900 Frese corte in metallo duro con eliche a 30° e 38°, taglio centrale, tipo economico

Codice art.: L24180 1056
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1056
EAN / GTIN 7291075016536
Codice del produttore 5651155

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm, Diametro della fresa (DC) 5.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello