Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 104 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.7 mm
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter Tolerance h6
- Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 104 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 55 mm