ECP-E3L 08-18/26W08S63 IC900 Frese a candela integrali per sgrossatura con 3 eliche a 38° con codolo maggiorato 3xD e taglienti rompitruciolo

Codice art.: L24180 1064
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDSHRED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1064
EAN / GTIN 7291075013917
Codice del produttore 5622197

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 63 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 26 mm

Della stessa famiglia "SOLIDSHRED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello