EB-A2 06-50C06E150 IC900 Frese ball-nose extra lunghe in MD con 2 eliche coniche a 30°

Codice art.: L24180 2893
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2893
EAN / GTIN 7291075015652
Codice del produttore 5651208

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 50 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 50 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello