ECYI-S5 312-625C312CFS2.5 IC608 Frese a 5 eliche con elica diversa per la fresatura di acciai inossidabili austenitici, duplex, fusi e induriti per precipitazione

Codice art.: L24180 2759
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 2759
copia
EAN / GTIN 7291075438536
copia
Codice del produttore 3385623
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.006″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello