EBM005A010-2C03 IC08 Frese a testa tonda in MD integrale serie normale, con 2 eliche a 30°.

Codice art.: L24180 2674
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2674
EAN / GTIN 7291075123722
Codice del produttore 5621248

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 0.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 38 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello