ECF D-4/45-4C10 IC900 Frese per smussi

Codice art.: L24180 2664
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2664
EAN / GTIN 7291075005028
Codice del produttore 5621185

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello