ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Frese a Candela Coniche per Profilatura 3D

Codice art.: L24180 2656
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2656
EAN / GTIN 7291075431810
Codice del produttore 3366921

Descrizione

Descrizione:

Frese Coniche, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 3.73 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.73 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello