EB-A2 020-016/06C4H45 IC702 Frese integrali a candela toriche con 2 eliche a 30°, per materiali con durezza fino a 65 HRC

Codice art.: L24180 2644
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2644
EAN / GTIN 7291075022360
Codice del produttore 5669056

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 1.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 1.95 mm
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 6 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello