EBL160A32-4C16 IC900 Frese a testa tonda in MD integrale, con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24180 2614
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2614
EAN / GTIN 7291075000641
Codice del produttore 5620852

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello