ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: L24180 2343
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2343
EAN / GTIN 7291075344042
Codice del produttore 5623293

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.55 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 72 mm, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.55 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello