Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Decimale Equivalente 1″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
- Diametro della fresa (DC): 1″
- Decimale Equivalente: 1″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/2″
- Flute Count (NOF): 3
- Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 4″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Weldon