EBI-E4L 125-250/400C125CF Frese a candela a 4 eliche a 38°, con colli a 3 D e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni su materiali duri.

Codice art.: L24180 2172
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2172
EAN / GTIN 7291075357578
Codice del produttore 5669427

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1/8″ ,Decimale Equivalente 0.125″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.062″
  • Diametro della fresa (DC): 1/8″
  • Decimale Equivalente: 0.125″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.4″

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello