ECI-B-3 625-1,25-C625 IC900 3 eliche a 45°, lunghezza media, scanalatura / foratura Frese in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2115
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2115
EAN / GTIN 7291075119633
Codice del produttore 5620808

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.625″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/4″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello