ECI-B-3 250-625-C250 IC900 3 eliche a 45°, lunghezza media, scanalatura / foratura Frese in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2092
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2092
EAN / GTIN 7291075003994
Codice del produttore 5620803

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.62″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello