Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
- Raggio dellinserto (RE): 0.03″
- Diametro della fresa (DC): 5/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.625″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/4″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 35 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0025 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 4″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 1.87″