Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/4″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.02″
- Diametro della fresa (DC): 5/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.625″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/4″
- Flute Count (NOF): 3
- Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 1.7″