Descrizione:
Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 57 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
- Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.2 mm
- Diametro della fresa (DC) 6 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
- Flute Count (NOF) 5
- Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 57 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Tipo di Stelo Round