ECAI-H4R 625-937/3.1C01CF IC08 Frese in metallo duro integrale con elica diversa 3, 4 e 5xD per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: L24180 161
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 161
EAN / GTIN 7291075357158
Codice del produttore 5667860

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.937″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.01″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Decimale Equivalente: 0.625″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.937″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 3.1″

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello