EC-A4 12-22C12R1.5E73 IC900 Frese extra-lunghe in metallo duro con 4 eliche a 30°, tipo economico

Codice art.: L24180 1566
Price per 1
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 1566
EAN / GTIN 7291075447118
Codice del produttore 3406226

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 73 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 73 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello