EC-A4 025-08C025E32 IC900 Frese extra-lunghe in metallo duro con 4 eliche a 30°, tipo economico

Codice art.: L24180 1537
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1537
EAN / GTIN 7291075265767
Codice del produttore 5696208

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.5 mm, Diametro della fresa (DC) 2.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 32 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 32 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello