EC-H7 16-64SL16CF-131 IC902 Frese integrali con 7 eliche a passo variabile per eliminare le vibrazioni. Ideale per finitura ad elevata velocità e lavorazioni trocoidali

Codice art.: L24180 1083
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1083
EAN / GTIN 7291075343090
Codice del produttore 3338867

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 131 mm, Tipo di Stelo SL, Tipo di stelo SL

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 64 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 131 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo SL

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello