SEMT 1204AF-R-HS IC328 Inserti per fresatura con tagliente disocntinuo per sgrossature a 45°

Codice art.: L24170 97
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOSHRED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24170 97
EAN / GTIN 7291075066968
Codice del produttore 5601748

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.65 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.65 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello