SPKR 1504EDTR-HS IC328 Inserti quadri positivi con tagliente discontinuo

Codice art.: L24170 90
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOSHRED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24170 90
EAN / GTIN 7291075073614
Codice del produttore 5601626

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.24 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.82 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.24 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.82 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello