GHPCOR 16-16-4-6 Utensili perpendicolari con attacco quadro, da utlizzare su unità con piastrina universale su macchine automatiche.

Codice art.: L24140 86
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PICCOCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 86
EAN / GTIN 7291075224207
Codice del produttore 2801664

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 112 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 112 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello