GHPCOR 10-16-4-5 Utensili perpendicolari con attacco quadro, da utlizzare su unità con piastrina universale su macchine automatiche.

Codice art.: L24140 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie PICCOCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 60
EAN / GTIN 7291075224221
Codice del produttore 2861109

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 26 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello