TGSF 80-3-22K-JHP Frese a disco per incavatura con refrigerazione interna per inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 70
Nuovo prodotto
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 70
EAN / GTIN 7291075381818
Codice del produttore 3327454

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3900 rpm

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello